曜日別特売
3054X/M8 1/2″SQトリスクウェアビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009156

3054X/M8 1/2″SQトリスクウェアビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009156
3054X/M8 1/2″SQトリスクウェアビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009156
3054X/M8 1/2″SQトリスクウェアビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009156

1/2″SQトリスクウェアビットソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズM8寸法L2(mm)102注文コード19009156品番3054X/M8
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ

差込角(inch)1/2サイズM8先端形状トリスクウェア質量(g)109寸法L2(mm)102全長L1(mm)140外径d(Φmm)22.7対角(mm)(先端)7.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19009147
2018-12-06
用途: 車両整備
D-up Magic自動車・二輪車・自転車関連業

メルセデス・ベンツ M103型エンジンのヘッドボルトの緩め締めに使用。
長さも申し分なく、強度も十分!!
なんの問題もなく、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする