54TXB-T20 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009366

54TXB-T20 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009366
54TXB-T20 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009366
54TXB-T20 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー) 19009366

1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズT20
内容量1個注文コード19009366品番54TXB-T20
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。

差込角(inch)1/2サイズT20先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)質量(g)70先端寸法(mm)3.8寸法L2(mm)17全長L1(mm)55外径d(Φmm)22.7ねじサイズM4-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする