材質本体・引き出し:スチール / 表面加工 / 粉体塗装 / 天板:天然木化粧繊維板 / 表面加工 / ウレタン樹脂塗装 / キャスター・レール部:ポリプロピレン / クッション:シリコーン色ブラック質量(g)11460耐荷重(kg)【天板】2【棚1つあたり】2対応収納の目安 トイレットペーパー12ロールとトイレブラシ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×56×55(キャスター含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体開口部】13.7×53.7【引き出し】棚(手前)13.1×15×42.9【棚(上段)】13.1×39.9×7【棚(下段)】13.1×39.9×35.8