1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216

1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216
1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216
1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216
1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216
1-00339-005 防災スリッパまもれーるベージュM ニーズ 19011216

防災スリッパまもれーるベージュM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1足注文コード19011216品番1-00339-005
販売価格(税込)¥2,188
販売価格(税別)
1,989

普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。
足を守る安心の4層構造
脱げにくいゴム入りリブ仕様。
つま先上がりでつまずき防止。

材質【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステルベージュサイズ(cm)22.5~24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする