ニーズ
エレガント便座シート ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
19011250
品番
1-00317-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
取り付けるだけでトイレが華やかで明るい雰囲気に♪
やわらか低反発で座り心地◎
材質
【表】パイピングポリエステル【中材】ポリウレタン樹脂【裏側】スチレン系熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
約72
機能
簡単装着、洗濯OK
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
400×165×10