曜日別特売
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320

1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320
1-00342-001 プッシュでヘルシーオイルスプレー ニーズ 19011320

プッシュでヘルシーオイルスプレー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1本注文コード19011320品番1-00342-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

油の摂り過ぎ防止。簡単プッシュでかけ過ぎやムラを防ぐ!
必要な分だけ「シュッ」とスプレー!味付けや調理のお供に。
油を入れるのに便利なじょうご付き。
ラベリングできるシール付き。

材質【ボトル】ガラス【スプレー】ポリプロピレン、ステンレス鋼【じょうご】ポリプロピレン容量(mL)約100質量(g)約187寸法(直径Φ×高さH)(mm)約40×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする