PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505

PIM入稿画像1

PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505
PSW1DMT-O PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル Pixio 19011505

PS1D Wave Mint Green モニターアーム デュアル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19011505品番PSW1DMT-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,980
販売価格(税別)
16,345

3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。

付属品ネジ(M4×12:4本×2セット/M5×12:4本×2セット)、ワッシャー2種×4個×2セット、六角レンチ(4mm/6mm)その他ケーブルガイド付質量(kg)4.5ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可/1本につき最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ/1本につき可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする