STAHLWILLE(スタビレー)
3/8″SQクローフットスパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法S(mm)
25.8
25.8
25.8
17.4
18.2
17.8
20.8
20.4
19.9
23.8
22.9
22.4
25
23.6
24.2
26.2
26.4
27.6
29.3
30.5
31.6
32.8
37.6
37.2
37.7
43.1
45.4
呼び寸法(mm)
23
23
23
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34
36
40
41
42
46
50
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19011694
品番
540-23
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角3/8”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)
3/8
呼び寸法(mm)
23
寸法S(mm)
25.8
質量(g)
63
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
44.5
寸法b(mm)
41