曜日別特売
540-46 3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011825

540-46 3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011825
540-46 3/8″SQクローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19011825

3/8″SQクローフットスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法S(mm)43.1
43.1
17.4
18.2
17.8
20.8
20.4
19.9
23.8
22.9
22.4
25
23.6
24.2
25.8
26.2
26.4
27.6
29.3
30.5
31.6
32.8
37.6
37.2
37.7
45.4
呼び寸法(mm)46
46
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
36
40
41
42
50
内容量1個注文コード19011825品番540-46
参考基準価格(税別)¥38,950販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

差込角3/8”SQのクローフットスパナ。

差込角(sq.)3/8呼び寸法(mm)46寸法S(mm)43.1質量(g)191寸法a(mm)8全長L(mm)72寸法b(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする