FACEMIX
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オレンジ
ピンクベージュ
モカ
ブルーグレー
ブラック
カーキ
オレンジ
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19012117
品番
FK7192
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100(ツイル)
機能
静電気防止、退色防止
身幅(cm)
105
色番
13
前中心丈(cm)
40