CEN8KAN-TM LEDシーリングライト 東京メタル 19014601

CEN8KAN-TM LEDシーリングライト 東京メタル 19014601
CEN8KAN-TM LEDシーリングライト 東京メタル 19014601
CEN8KAN-TM LEDシーリングライト 東京メタル 19014601
CEN8KAN-TM LEDシーリングライト 東京メタル 19014601

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全光束(Lm)3800
消費電力(W)39
内容量1台注文コード19014601品番CEN8KAN-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。

用途
8畳用
その他メモリボタン、常夜灯材質樹脂・鉄寸法(mm)全体Φ400×90質量(kg)0.9消費電力(W)39定格AC100V全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80調光範囲リモコン10段階タイマー機能お休みタイマー:10分/30分OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする