レディスジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19023195 品番 FJ0319L
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ネイビー サイズ(号)15 混率(%)ポリエステル100(ストレッチツイル) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)61 機能防シワ性、ストレッチ、吸水速乾、UVカット バスト(cm)105 色番8 性別女性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする