東京メタル
インテリアスタンド タッチランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19024306
品番
L-520Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
材質
木・ガラス
寸法(mm)
セード径180×全高280、ベース径100
質量(kg)
0.85
備考
調光器との併用はできません
消費電力(W)
40
スイッチ
タッチスイッチ(3段階調光)
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
40Wミニランプ電球E17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19024306
L-520Z
19024385
L-423Z
インテリアスタンド タッチランプ
東京メタル
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)