曜日別特売
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079

 

AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079
AN-S135H センナックス 慶洋エンジニアリング 19034079

センナックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19034079品番AN-S135H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車でも家/オフィスでも使える、ワイヤレスでHDMI出力機器などの映像・音声を送信できる「センナックス-HDMI出力用」

仕様HDMI ver1.4その他【映像遅延】80~100msセット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(1m)×2、取扱説明書×1本体質量(g)48インターフェース【受信機】HDMIタイプA(19pin)オス【送信機】HDMIタイプA(19pin)オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×15(ケーブル除く)解像度最大1920×1080P/60fpsOSLinux消費電流送信機・受信機それぞれ2.5伝送距離5.2GHz~5.25GHz 802.11n、1T1R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする