曜日別特売
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898

- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898
- BigBee BOX型クーラーランチバッグ オカトー 19039898

BigBee BOX型クーラーランチバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質表生地/ポリエステル100% 中材/発砲ポリエチレン 中生地/PEVAオリーブグリーン注文コード19039898品番-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機能&便利なアウトドアシリーズ。500mlのペットボトルが立てて入れられる大きめサイズ!
BOX型なので開口部が大きく開き、物の出し入れがしやすく使いやすい!

材質表生地/ポリエステル100% 中材/発砲ポリエチレン 中生地/PEVA寸法(mm)140×230×250オリーブグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする