曜日別特売
- BigBee クーラートートバック オカトー 19040178

- BigBee クーラートートバック オカトー 19040178
- BigBee クーラートートバック オカトー 19040178
- BigBee クーラートートバック オカトー 19040178

BigBee クーラートートバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)200×520×320
サイズM/サンドベージュ
内容量1個注文コード19040178品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おしゃれに持ち歩ける、保冷・保温機能が付いたトートバッグ。
底が広くたっぷり入るから普段のお買い物にも最適。
バッグ内側はクッション性のある保冷シート仕様。水滴などの汚れはサッと拭くだけできれいに。
・Sサイズ:600mlのペットボトルが6本収納可能。お弁当の持ち運びやちょっとしたお買い物に。
S、M、Lの3サイズ展開。
・Mサイズ:2Lのペットボトルが3本収納可能。日常のバッグとしても使える。
・Lサイズ:2Lのペットボトルが6本収納可能。大容量のバッグ。

材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂、中生地:PEVA寸法(mm)200×520×320サンドベージュサイズM/サンドベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする