NAT28 TV-NAVI JUMPER BLITZ 19041280

商品本体

TV-NAVI JUMPER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台関連資料適合表(3.26MB) 適合表(3.58MB)注文コード19041280品番NAT28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800

ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。
車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。
超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。
それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。
※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする