FR-CB201 インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル 三菱電機 19044348

インバーター用 パラメータユニット接続ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード19044348品番FR-CB201
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

操作パネル、パラメータユニットの接続用ケーブルです。

適合機種FREQROL-A500、E500 シリーズ長さ(m)1
注意
※FREQROL-A200、Z200 シリーズ等の従来シリーズには適用しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19044348
2017-05-22
用途: インバータと拡張パネル管に使用

簡単に接続で来ていいのですが、長さが3種類ではなく、1m単位あるいは50cm単位で
の種類増加か、注文対応かしてほしいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする