曜日別特売
AL2-10 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL2-10 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044567
AL2-10 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044567
AL2-10 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044567
モノタロウ

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃

(22件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
全長(mm)80
内容量1本注文コード19044567品番AL2-10
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42刃径(Φmm)10刃長(mm)25全長(mm)80シャンク径(Φmm)10
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイス2枚刃エンドミル アルミ用 切削条件

SLOTTING

被削材アルミニウム
非鉄金属
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
34800255
44620275
54380295
64200315
73900350
83600385
93300455
103000525
123000525
142100560
152100560
162100560
201380595
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材アルミニウム
非鉄金属
刃径(φmm)回転数(min-1)送り速度(mm/min)
34800365
44620395
54380425
64200450
73900500
83600550
93300650
103000750
123000750
142100800
152100800
162100800
201380850
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

アルミ用ハイスエンドミル(2枚刃)(1)
この動画は、20が参考にしています。
アルミ用ハイスエンドミル(2枚刃)(2)
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: オートバイアルミ素材の加工
大輪 商事

加工品がアルミでしたので問題なく切削出来ました。
コスパに優れていると思いますね!

2025-03-21
用途: アルミパネル加工

まったく問題なく切削できています。ただ、ふつうのエンドミルより速度を上げられるかどうかは試していません。

対象商品 : 19044542
2022-07-25
用途: オートバイ部品の製作・加工
自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的なフライス盤にてアルミ板材又はアルミ部品の加工に使用しています
このエンドミルは安価でありながらとても良い切削が出来て重宝しています。

対象商品 : 19044524
2021-11-29
用途: 6ミリ軸を購入、トリマー用ビットとして木工用に使用している。
農・林・水産業

このビット(ハイスエンドミルアルミ用ショート2枚刃)は、比較的硬い板(松板等)に浅めの溝を堀る場合に都合がよい。

対象商品 : 19044576
2021-04-12
用途: ジュラコン用

本来は、アルミ用なのですが、ジュラコンや積層合板の切削に使ってみました。さくさくと切削が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 19044533
2021-09-09
用途: アルミ材の段差加工
製造業

目的にあった商品で良かった。一般のホームセンターには置いていなかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19044497
2020-07-22
用途: アルミ、アクリル板などの加工
製造業

切れ味寿命がそれなりに短いですが大きな問題なく使えています。
ただ、外径が公差いっぱいにマイナスになっているようで、工具径オフセットを設定しとかないと穴が小さく外周が大きく仕上がるので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 19044567
2019-06-17
用途: バイク部品加工

すぐに届きましたので 素早く仕事ができ 問題なくさくさく切削できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする