三菱電機
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
1台
1個
電圧(V)
400
200
400
適合モータ容量(kW)
55
55
55
45
75
110
185
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
280
355
560
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19048225
品番
FR-HAL-H55K
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
電圧(V)
400
質量(kg)
18
取付方式
水平面取付けまたは垂直面取付け
適合モータ容量(kW)
55
力率
(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
振動(m/s
2
)
5.9以下10~55Hz(X、Y、Z各方向)