曜日別特売
FR-F720PJ-0.4K-FS インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機 19048925

FR-F720PJ-0.4K-FS インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機 19048925
FR-F720PJ-0.4K-FS インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機 19048925

インバータ FR-F720PJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)0.4
内容量1個注文コード19048925品番FR-F720PJ-0.4K-FS
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制
充実した保護機能を搭載
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示

用途
三菱換気送風機用
インバータ容量(KW)0.4定格電流(A)1(出力)交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%出力定格容量(kVA)1定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz適合モータ容量(kW)0.4出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする