三菱電機
フィルタパック FR-BFPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
3相400
3相200
3相400
質量(kg)
2.3
1.3
1.4
2
2.2
2.8
3.8
4.5
6.7
7.0
1.6
1.9
2.3
2.6
5
7
8.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19049092
品番
FR-BFP2-H2.2K
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
適合機種
FREQROL
寸法(mm)
108×188×80
質量(kg)
2.3
保護構造
開放型IP00
出力電流(A)
(許容インバータ)5
保護構造(JEM1030)
開放型IP00
定格出力電圧(V)
3相400