FR-F720PJ-0.4K 汎用インバータ 三菱電機 19049153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用インバータ

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個容量(kW)(インバータ)0.4電圧(V)200クラス注文コード19049153品番FR-F720PJ-0.4K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
適合機種汎用容量(kW)(インバータ)0.4質量(kg)0.8電圧(V)200クラス保護構造閉鎖形 (IP20)冷却方式自冷定格入力電流(A)2.5電源設備容量(kVA)1.2定格出力容量(VA)1定格出力電圧(V)3相200~240周波数許容範囲(%)±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19049162
2022-10-07
用途: 高さがネック
株式会社はざま牧場

このシリーズは日頃からよく使わせてもらっていますが、低出力のタイプをボックスに収めようとすると高さの問題でボックスの面積が本体に対して異常に大きくなってしまうのが惜しいです。この高さは冷却機構の構造からくるものですが、もう少し工夫をしてもらいたいところです。本当は★4.5といったところです。

1が参考にしています
対象商品 : 19049162
2022-09-29
用途: モータ駆動用
製造業

三層モータの駆動に使用しました。
問題なく使えました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする