ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
アズワン
真空ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19055767
品番
エコノミカルーペンバッグ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
付属品
ストレートノズル、アングルノズル、パッド4種類(ストレート用Φ6.35mmパッド、アングル用Φ9.53mm・Φ6.35mm、Φ3.18mmパッド)
質量(g)
10
本体寸法(mm)
Φ13×125
吸着能力(g)
150まで(Φ9.53mm使用時)
アズワン品番
1-6791-01
材質(パッド)
導電性シリコン
商品状態
※理由ありです(未使用・箱不良)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
真空ピンセット アズワン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ