2911-160 テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19067992

2911-160 テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19067992
2911-160 テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19067992
2911-160 テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス) 19067992

テレフォンプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード19067992品番2911-160
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする