9820-2.5 (-) 絶縁ドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068078

(-) 絶縁ドライバー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)75
全長(mm)177
トラスコ品番784-9630
先端サイズ2.5×0.4mm
内容量1本注文コード19068078品番9820-2.5
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm軸長(mm)75トラスコ品番784-9630全長(mm)177規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする