曜日別特売
9837-14 (3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス) 19068516

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズ(mm)14注文コード19068516品番9837-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQサイズ(mm)14トラスコ品番447-0061材質クロームバナジウム鋼質量(g)40定格絶縁電圧(V)1000外径(Φmm)(ソケット部)23.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする