KNIPEX(クニペックス)
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
差込角(sq.)
サイズ(mm)
二面幅(mm)
サイズ(inch)
二面幅(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16479216
9837-16
9.5
-
-
16
-
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
16479225
9837-3/4
9.5
-
-
-
-
3/4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16479234
9837-3/8
9.5
-
-
-
-
3/8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16479243
9837-5/16
9.5
-
-
-
-
5/16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16479252
9837-5/8
9.5
-
-
-
-
5/8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
16479268
9837-7/16
9.5
-
-
-
-
7/16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
16479277
9837-9/16
9.5
-
-
-
-
9/16
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10533066
9837-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19068482
9837-1/2
-
3/8SQ
-
-
1/2
-
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
19068498
9837-11
-
3/8SQ
11
-
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
19068507
9837-13
-
3/8SQ
13
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19068525
9837-17
-
3/8SQ
17
-
-
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
19068516
9837-14
-
3/8SQ
14
-
-
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
19068534
9837-19
-
3/8SQ
19
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください