曜日別特売
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857

7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857
7305-160SB X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス) 19068857

X-CUT コンパクトニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19068857品番7305-160SB
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

2枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)160トラスコ品番833-8913質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19068857
2018-06-30
用途: モーター制御機器の結線作業

同社製ツインフォースニッパーと悩みましたが値段との兼ね合いでこちらを選択しました。切れ味抜群な上に切れすぎてミスする事もありません。コンフォートグリップはノーマルグリップに比べて握り心地いいしなぜか油まみれの手で握った後でも汚れない。現場作業なので安全帯のペンチ差しに入るのか不安でしたがこれも特に問題なし。逆に少し太い事でしっかりと挿さってくれて落下防止になっているような気がします。3ミリ強のチェーンのカットも時にやりますが歯の欠けもなく快適に使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする