曜日別特売
6462-120ESD エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069112

6462-120ESD エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069112
6462-120ESD エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069112
6462-120ESD エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069112

エレクトロニクスエンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)120
質量(g)70
トラスコ品番831-4556
内容量1丁注文コード19069112品番6462-120ESD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)120トラスコ品番831-4556幅(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)5厚さ(mm)(ジョイント部)6質量(g)70口先長(mm)18.5切断能力(Φmm) 軟線0.6
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする