曜日別特売
7813-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069234

7813-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069234
7813-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069234
7813-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069234
7813-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069234

ESDエレクトロニクススーパーニッパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)57
内容量1丁注文コード19069234品番7813-125ESD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。

全長(mm)125トラスコ品番831-4535幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19069234
2020-10-22
用途: 機械のメンテナンス時
EMainte電気・ガス・熱供給・水道業

主に結束バンドの切断に使用
フラットに切れ、クランプで切断面を掴むので端が飛んで行かず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする