曜日別特売
7871-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069252

メイン画像

7871-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069252
7871-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069252
7871-125ESD ESDエレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 19069252

ESDエレクトロニクススーパーニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19069252品番7871-125ESD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

全長(mm)125トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする