曜日別特売
1112-160 エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069593

1112-160 エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069593
1112-160 エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 19069593

エンドワイヤーストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19069593品番1112-160
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする