7813-125SB スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス) 19070257

7813-125SB スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス) 19070257
7813-125SB スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス) 19070257

スーパーニッパー クランプ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19070257品番7813-125SB
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。

全長(mm)125トラスコ品番446-9135幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19070257
2022-11-12
用途: 車、バイクの整備時に使用。
三菱電機株式会社

クランプ付きなのでケーブルの保持がしやすいです、またバネ付きなので開閉が扱いやすいです。バイク等の狭い部分に入れやすい大きさであることも購入のポイントになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする