曜日別特売
7372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 19070415

 

7372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 19070415
7372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 19070415
7372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 19070415
7372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 19070415

ツインフォースニッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番766-6331
内容量1丁注文コード19070415品番7372-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,850

理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。
非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。
従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。

全長(mm)180質量(g)280トラスコ品番766-6331切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190704157372-180896939477372-1807372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 89693947ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)1丁
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89693931
2022-10-28
用途: あらゆる機械のメンテナンス時
その他業種

全長が180㎜と小さくて、込み入った狭い所でも使いやすいのに、切断力は、通常のニッパーよりもはるかに強力です。少ない力で強力に切断できて、仕事が楽ですので、通常、ニッパーは、これ1本で仕事をしています。刃の先端部の開口は、最大約10mmです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする