曜日別特売
9753-09SB ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072007

9753-09SB ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072007
9753-09SB ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072007

ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19072007品番9753-09SB
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

用途
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10+16適合4角クリンプ質量(g)486使用範囲(AWG)28-5
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする