曜日別特売
9752-35SB 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072533

9752-35SB 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072533
9752-35SB 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072533
9752-35SB 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19072533

圧着ペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁全長(mm)250適合ファストン・ギボシ圧着範囲(mm2)0.5-6.0注文コード19072533品番9752-35SB
参考基準価格(税別)¥34,750販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。

用途裸端子用全長(mm)250適合ファストン・ギボシ質量(g)494圧着範囲(mm2)0.5-6.0使用範囲(AWG)20-10
注意
※アゴの交換は出来ません。交換式のものを希望の場合、9743タイプをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする