曜日別特売
9911-250SB 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073136

 

9911-250SB 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073136
9911-250SB 強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス) 19073136

強力型喰い切り

(1件のレビュー)
内容量1丁全長(mm)250注文コード19073136品番9911-250SB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。

全長(mm)250質量(g)350刃幅(mm)23切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073102
2022-08-29
用途: ワヤーカッター
製造業

スペックのとおりでした。4mm鉄棒切っても、ブレードのダメージはメッキ抜けるぐらいしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする