1426-160 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073522

1426-160 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073522
1426-160 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073522
1426-160 穴付絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19073522

穴付絶縁ニッパー 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード19073522品番1426-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

長さ(mm)160トラスコ品番835-6476質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする