曜日別特売
4421-J01 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19073635

 

4421-J01 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19073635
4421-J01 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス) 19073635

穴用スナップリングプライヤー 曲

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)130トラスコ品番446-8074注文コード19073635品番4421-J01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。

全長(mm)130質量(g)88先端チップ径(mm)0.9トラスコ品番446-8074適合内径(Φmm)8-13
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19073653
2020-07-04
用途: 除雪機整備

Φ42のクリップ 簡単に外れました。とても使い易いです。
品物が届いてから知ったのですが、ドイツ製でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする