曜日別特売
7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475

7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475
7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475
7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475
7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475
7002-160SB 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074475

斜ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
全長(mm)160
ハンドルコンフォート
質量(g)206
内容量1丁注文コード19074475品番7002-160SB
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。

全長(mm)160ハンドルコンフォート質量(g)206切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 硬線2.0切断能力(Φmm)中硬線2.8トラスコ品番766-6080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19074466
2018-11-19
用途: アマチュアの車いじり

小さい奴を持っていたので期待して買いましたが、大きいせいか切れ味と精度はもうひとつですね。それでも普及品とは雲泥の差なので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19074466
2016-11-26
用途: 整備
ピットニシムラ

最高良い切れ味です。いろいろ他で購入しましたが、いままでのニッパーてなんなんだたのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 19074457
2016-02-27
用途: 農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会

するどいくいつきと鋭利な切れ味に満足

1が参考にしています
対象商品 : 19074527
2016-03-21
用途: 電気工事
エクストラネットサポート

当方電工ですが、これは使えないですね。
VA1.6×2の切断がやっと、2㎜×3芯なんて歯を食いしばるほど。
KEIBAやメリーの方が断然良い。
失敗失敗!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする