KNIPEX(クニペックス)
絶縁T型ソケットレンチ 1000V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19075008
品番
9805-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格
DIN EN/IEC 60900基準
全長(mm)
300
ハンドル長さ(mm)
155
トラスコ品番
835-6513
質量(g)
580
外径(Φmm)
(ソケット部)28.5
サイズ(mm)
17