KNIPEX(クニペックス)
絶縁皮むきナイフ 1000V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1丁
全長(mm)
155
注文コード
19076198
品番
985303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格
DIN EN/IEC 60900
全長(mm)
155
質量(g)
70
刃長(mm)
28
定格絶縁電圧(V)
1000
半径(Φmm)
(刃)7
注意
※皮むきナイフの刃は鋭利ですので、取扱には十分注意して下さい※保管される時は必ず保護キャップをして下さい。