7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785

7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785
7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785
7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785
7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785
7182-950 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス) 19076785

鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19076785品番7182-950
参考基準価格(税別)¥36,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。

切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする