曜日別特売
2001-125 平ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19076916

 

2001-125 平ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19076916
2001-125 平ペンチ KNIPEX(クニペックス) 19076916

平ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁全長(mm)125トラスコ品番786-7417注文コード19076916品番2001-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

全長(mm)125トラスコ品番786-7417幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)8.0質量(g)75口先長(mm)27
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする