7522-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077223

7522-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077223
7522-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077223
7522-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077223
7522-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077223

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(g)79
切断能力 軟線(Φmm)0.2-1.3
内容量1丁注文コード19077223品番7522-125
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)10.5厚さ(mm)(ジョイント部)6.5質量(g)79刃長(mm)14切断能力(Φmm) ピアノ線0.3切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3切断能力(Φmm) 硬線0.4切断能力(Φmm)中硬線0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする