曜日別特売
7603-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077266

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
質量(g)90
切断能力 軟線(Φmm)0.4-2.5
内容量1丁注文コード19077266品番7603-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9質量(g)90刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.4-2.5切断能力(Φmm) 硬線1.0切断能力(Φmm)中硬線1.8
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする