7912-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077424

7912-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077424
7912-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077424
7912-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077424
7912-125 エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス) 19077424

エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード19077424品番7912-125
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)6.5質量(g)59口先長(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7切断能力(Φmm) 硬線1.0切断能力(Φmm)中硬線1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする