曜日別特売
UL3385 #24 キ 架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3398 東京電線工業 19078730

架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3398

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(305m)注文コード19078730品番UL3385 #24 キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ハロゲンフリーで環境に優しい。

用途電機、電子機器の内部配線。UL1020をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする