サンゲツ
SPシリーズ(レリーフ・パターン)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
19090532
品番
SP-9944
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
416
種類から選べます
他の種類を見る
種別
準不燃
材質
塩化ビニル
タイプ
レリーフ・パターン
長さ(m)
11
規格
SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)
シリーズ
SPシリーズ
幅(cm)
92.5
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
準不燃 QM-0803(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。